{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Norma | DIN 896 B | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 16 mm; 17 mm | |
| Průměr otvoru pro otočný kolík | 10,5 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Povrch | chromované | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 620120 16X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197438119 | |
| Číslo výrobce | 620120 16X17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |