Oboustranný očkový klíč rovný pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E6XE8

Artiklové číslo: 619400 E6XE8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Délka klíče L 115,5 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 9,6 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 11,6 mm
Maximální výška očka h1 max 4,5 mm
Maximální výška očka h2 max 5,5 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619400 E6XE8
EAN / GTIN 4018754022342
Číslo výrobce 41250608
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.