Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 6X7mm

Artiklové číslo: 617950 6X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 6 mm
Rozměr klíče 2 7 mm
Délka klíče L 100 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 10,5 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 12 mm
Maximální výška očka h1 max 4,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 617950 6X7
EAN / GTIN 4045197441829
Číslo výrobce 617950 6X7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.