{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | |
Délka klíče L | 194 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 30,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 9,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný 18X21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Délka klíče L | 194 | 300 |
Rozměr klíče 1 | 18 | 18 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 | 28 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 30,5 | 32 |