Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616507000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 150 mm
Šířka kotouče T 1,6 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 10 200 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616507000
EAN / GTIN 4007430248022
Číslo výrobce 616507000
L-číslo L01750 1903
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kvalita Novorapid: výkonný základní
  • Tenký řezný kotouč pro všeobecné obrábění kovů; zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty atd.
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 10200 /min
  • Třída kvality: A 46-R.