Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 952427 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Nepromokavé
Počet přepážek 12 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht
Popsaná část, Šedá Kontrastschicht unter der Deckschicht
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Provedení kloub (otočný)
S funkcí ráčny ano
Počet kusů nářadí 12
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm
Barva Šedá
Druh produktu Klíče
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952427 12
EAN / GTIN 4067263906407
Číslo výrobce 952427 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952427: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou a naklápěcí hlavou GARANT č 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks