{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Povrch | matně chromované | |
| Řada | Joker | |
| Označení výrobce | 6003 Joker | |
| Úhel | 15 | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 11 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 11 mm | |
| Barva | Modrá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 613800 11 | |
| EAN / GTIN | 4013288212559 | |
| Číslo výrobce | 05020202001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |