Malý oboustranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 3,2mm

Artiklové číslo: 612200 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 3,2 mm
Délka klíče L 70 mm
Maximální šířka čelisti b1 10,5 mm
Maximální výška čelisti h 2 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 75 stupeň
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch neodlupující se díky chromování přes nikl
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Číslo výrobce 40063232
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

Použití:

Vhodné zejména k montážním pracím na nejužších místech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.