Ochranné rukavice uvex u-FIT Strong N velikost L

Artiklové číslo: 6096209
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada u-fit strong N2000
Označení výrobce uvex u-fit strong N2000
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 9
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Nitrilový kaučuk (NBR)
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6096209
EAN / GTIN 4048612050248
Číslo výrobce 6096209
L-číslo L01690 40
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Jednorázové ochranné rukavice uvex u-fit zaujmou především svou vynikající mechanickou pevností. Je pružná a robustní, poskytuje dobrou ochranu proti stříkajícím chemikáliím - a proto je ideální pro úklidové práce, v laboratoři nebo v potravinářském průmyslu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • zesílené jednorázové ochranné rukavice z nitrilového kaučuku (0,20 mm)
  • Barva: modrá
  • k dostání ve velikostech: S až XXL
  • AQL 1,0
  • Soulad s normou LABS VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 kusů v krabici

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká míra citlivosti
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K L O P S T)
  • Ochrana proti postříkání při práci s mnoha chemikáliemi
  • dobrý úchop
  • velmi dobrá mechanická pevnost
  • Vhodné pro práci s ředěnými přípravky na ochranu rostlin

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-fit strong N2000
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S válcovaným okrajem
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: L
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Materiál svršku: Bez obložení