• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vodicí lišta FS 250

Artiklové číslo: 629013000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Rozsah použití Jiné
Druh produktu Vodící lišta
Délka 2 500 mm
Šířka 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629013000
EAN / GTIN 4007430330888
Číslo výrobce 629013000
L-číslo L01760 173
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro přímé a bezpečné vedení
  • Ochrana proti vytržení snižuje trhání při řezání
  • Přilnavý povlak pro bezpečné, neklouzavé držení i ochranu povrchu obrobku
  • S otvory pro upevnění lišty k obrobku a pro závěsné uložení
  • Rozšiřitelná o druhou vodicí lištu s konektorem FSV (příslušenství)
  • Kompatibilní s mnoha ručními kotoučovými pilami jiných výrobců, které jsou vhodné pro použití na liště (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti a další)
  • Vhodné pro kotoučové pily Metabo.

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 cm