Akumulátorová úhlová bruska CC 18 LTX BL

Artiklové číslo: 600349850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Napětí akumulátorů 18 V
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 76 mm
Hloubka oddělování max. 19 mm
Volnoběžné otáčky 20 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Pracovní hluk 77 dB
Připojovací závit M5
Zvláštní znaky blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení
Vibrace podle EN max. 4,5
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 0,64 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600349850
EAN / GTIN 4061792175587
Číslo výrobce 600349850
L-číslo L01750 783
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi šikovné nářadí s maximálním pracovním komfortem pro mnoho aplikací
  • Vždy správné příslušenství: velký výběr kotoučů pro opracování kovu, dřeva, kamene, dlaždic a plastů
  • Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální účinnost
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Svorka kapotáže, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Inox, 2 řezné kotouče Flexiarapid Super Universal, řezný a hrubovací kotouč Combinator Inox, šestihranná klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.64 kg
  • Otáčky naprázdno: 20000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 19 mm
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Mlecí plocha: 4.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Ø kotouče: 76 mm
  • Broušení s brusným listem: 3.3 m/s²
  • Závit vřetena: M 5