CC 18 LTX BL akkus sarokcsiszoló

Cikkszám: 600349850
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600349850
EAN / GTIN 4061792175587
Gyártó száma 600349850
L-szám L01750 783
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyon praktikus szerszám maximális munkakomforttal számos alkalmazáshoz
  • Mindig a megfelelő tartozékok: korongok nagy választéka fém, fa, kő, csempe és műanyag megmunkálásához
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz
  • Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást az akkumulátorcsere után
  • Minden márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Vágófedélcsipesz, 2 db Flexiarapid Super Inox vágókorong, 2 db Flexiarapid Super Universal vágókorong, Combinator Inox vágó- és érdesítő korong, belső hatszög akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 1.1 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.64 kg
  • Sebesség üresjáratban: 20000 /min
  • Max. Vágási mélység: 19 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Csiszolási felület: 4.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 88 dB(A)
  • Kerék Ø: 76 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 3.3 m/s²
  • Orsó menete: M 5

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek