CC 18 LTX BL Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 600349850
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 600349850
EAN / GTIN 4061792175587
Réf. fabricant 600349850
Article hors catalogue L01750 783
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications
  • Toujours les bons accessoires: grand choix de meules pour travailler le métal, le bois, la pierre, le carrelage et le plastique
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Clip de capot de protection pour le tronçonnage, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Inox, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Universal, Meule de tronçonnage et meule d'ébarbage Combinator Inox, Clé Allen, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 1.1 kg
  • Poids sans batterie: 0.64 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 20000 /min
  • Profondeur de coupe max.: 19 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Poncer des surfaces: 4.5 m/s²
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)
  • Ø de meule: 76 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 3.3 m/s²
  • Filet de la broche: M 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous