Sada listů pro mečové pily, Označení: 1122BF

Artiklové číslo: GG5886 1122BF
Nový produkt
Nastavit cenu 25 kusy (CZK 97,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Nastavit cenu 25 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
25 ks
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
1122BF
Schnittart
Lícující řez; Přímý řez jemný
Pevnost materiálu min.
3 mm
Pevnost materiálu max.
8 mm
Kovový profil (otevřený) max.
175 mm
Druh produktu
List pro mečovou pilu
Počet pilových listů
5 ks
Materiál list
Bimetal (BiM)
Délka
225 mm
Vhodnost materiálu
kov; ocel
Materiálová skupina
Kov
Konfigurovatelný
ne
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5886 1122BF
EAN / GTIN 4069515100496
Číslo výrobce GG5886 1122BF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pilové listy pro mečové pily na kov.
Odpovídá katalogovému č. 588600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty