• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Digital ABS posuvné měřítko, s nastavitelným měřicím ramenem, IP67, palce / metrické, 0-12″,

Artiklové číslo: 573-704-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 18 000 h
Typ krytí IP IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 304,8 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Hnací válec ano
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Doba provozu 18 000 h
Norma DIN 862
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573-704-20
EAN / GTIN 4946368846354
Číslo výrobce 573-704-20
L-číslo L40010 14340
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

posuvné měřítko s pohyblivým měřicí rameno nabízí následující výhody: Pohyblivý měřicí rameno, umožňuje měření stupňovitých obrobků a obtížně přístupných míst.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 573-704
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání
  • výstup dat: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,0015”
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,0025”
  • Velikost / rozměr: 0,435 X 0 X 0,04 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 12
  • Model: NTD10-P12”M
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm

Rozsah dodávky:

V krabičce, včetně 1x baterie SR-44