Pied à coulisse numérique en ABS, avec branche de mesure réglable, IP67, pouces/métrique, 0-12″, rouleau d'entraînement

Réf.: 573-704-20
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
Référence article 573-704-20
EAN / GTIN 4946368846354
Réf. fabricant 573-704-20
Article hors catalogue L40010 14340

Description

Description:

Le pied à coulisse avec branche de mesure coulissante vous offre les avantages suivants : La branche de mesure coulissante permet de mesurer des pièces étagées et des endroits difficiles à atteindre.

Caractéristique(s):

Fonctions : Avec molette
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Dans une valise, incluant 1 batterie SR-44