Digitale ABS schuifmaat, met verstelbaar meetbeen, IP67, inch/metrisch, 0-12″, aandrijfrol

Artikelnummer: 573-704-20
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
Artikelnummer 573-704-20
EAN/GTIN 4946368846354
Nummer fabrikant 573-704-20
L-nummer L40010 14340

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat met schuivend meetbeen biedt u de volgende voordelen: Met de verschuifbare meetpoot kunt u getrapte werkstukken en moeilijk bereikbare plaatsen meten.

Kenmerk:

Functies: Met duimrol
Display: LCD, karakterhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: In een koffer, inclusief 1 SR-44 batterij