Jednořadý kulatý kartáč, splétaný ocelový drát 0,50 mm 250X15 mm

Artiklové číslo: 570325 250X15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 250 mm
Tloušťka kartáče 15 mm
⌀ otvoru d1 51 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Délka osazení H1 42 mm
Počet copánků 52
Maximální počet otáček 5 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570325 250X15
EAN / GTIN 4017359178270
Číslo výrobce 47721075

Popis

Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým ocelovým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Splétaný doleva, čímž je zamezeno předčasnému rozpletení. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. Pro stacionární použití.