{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal opreme | Čelična žica | |
| ⌀ četke D1 | 250 mm | |
| Širina četke | 15 mm | |
| ⌀ bušenja d1 | 51 mm | |
| Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
| Duljina obruba H1 | 42 mm | |
| Broj tučaka | 52 | |
| maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
| Broj artikla | 570325 250X15 | |
| EAN / GTIN | 4017359178270 | |
| Broj proizvođača | 47721075 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |