• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Enradig cirkulärborste, tvinnad Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 250X15mm

Art-nr.: 570325 250X15
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 250 mm
Borstbredd 15 mm
Håldiameter d1 51 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 42 mm
antal flätor 52
maximalt varvtal: 5 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 570325 250X15
EAN/GTIN 4017359178270
Tillverkarens nummer 47721075
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor. För stationär användning.