{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Borstmaterial | Ståltråd | |
| Borst-⌀ D1 | 250 mm | |
| Borstbredd | 15 mm | |
| Håldiameter d1 | 51 mm | |
| Borsttjocklek | 0,5 mm | |
| Borstlängd H1 | 42 mm | |
| antal flätor | 52 | |
| maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
| Produktslag | Rundborste |
| Artikkelkode | 570325 250X15 | |
| EAN / GTIN | 4017359178270 | |
| Manufacturer number | 47721075 | |
| Manufacturer/responsible person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |