{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau garnissage | Fil d'acier | |
| ⌀ brosse D1 | 250 mm | |
| Largeur brosse | 15 mm | |
| ⌀ alésage d1 | 51 mm | |
| Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 42 mm | |
| Nombre de torsades | 52 | |
| Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosse circulaire |
| Référence article | 570325 250X15 | |
| EAN / GTIN | 4017359178270 | |
| Réf. fabricant | 47721075 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |