• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vějířový brusný válec vlnité rouno, ⌀ 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 568480 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 100
Podklad brusného materiálu Čisticí rouno
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 100 mm
Doporučené otáčky 2 800 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný válec rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568480 100
EAN / GTIN 4045197526762
Číslo výrobce 568480 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Standardní rozměr ⌀ 100×100 mm nebo úzké provedení ⌀ 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.
Sinusově skládané brusné rouno bez oříznuté hrany.
Zhotoveno s normálním korundem (A).

Použití:

Pro matování a leštění bez stop po nasazování.

Poznámka:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.