Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3-4/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Polomer rohu (RE): 0.03″
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 0.625″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0031 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 3-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Weldon