• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

ECKI-H4R 625-1.25W03CF IC900 Frese a 4 eliche con elica diversa, taglienti smussati e passo variabile, per lo smorzamento delle vibrazioni su titanio

Codice art.: 5667182
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5667182
EAN / GTIN 7291075350043
Codice del produttore 5667182
Numero-L L24180 127

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Raggio dellinserto (RE): 0.03″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.625″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Weldon