ECK-H4M 10-20C10CFR0.5-72 IC900 Stopkové frézy s různými spirálovými úhly, zkosenými břity a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění titanu

Artiklové číslo: 5667163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667163
EAN / GTIN 7291075021752
Číslo výrobce 5667163
L-číslo L24180 1070

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 20 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm, kulatá stopka, kulatý dřík

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny