ECK-H4M 10-20C10CFR0.5-72 IC900 Fresas Integrales con Hélice Diferencial, Filos de Corte Chaflanados y Paso Variable para Eliminar Vibraciones en Titanio

Número de artículo: 5667163
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667163
EAN / GTIN 7291075021752
Número del fabricante 5667163
Número L L24180 1070

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 72 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos