{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Tvar |
plochý
|
|
| Průměr |
125 mm
|
|
| Nosný kotouč |
Vulkánfíbr
|
|
| Hnací stroj |
Úhlová bruska
|
|
| Upínač |
Otvor
|
|
| Průměr otvoru H |
22,23 mm
|
|
| Stupeň jemnosti |
hrubé
|
|
| Obvodová rychlost max. |
80 m/s
|
|
| Otáčky max. |
12 200 min-1
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Vulkánfíbr
|
|
| Pojivo |
Pryskyřice a umělá pryskyřice
|
|
| Řada |
XF850
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Laminátový kotouč
|
|
| Brusiva |
Keramické zrno (CER)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
80 mesh
|
|
| vhodné pro materiál |
hliník; Ušlechtilá ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Vhodné k |
Brusky na plochy
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 566556 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875670439 | |
| Číslo výrobce | 767043 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |