Fíbrový kotouč XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 566556 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    35,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    29,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 731 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
125 mm
Nosný kotouč
Vulkánfíbr
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Otvor
Průměr otvoru H
22,23 mm
Stupeň jemnosti
střední
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Otáčky max.
12 200 min-1
Podklad brusného materiálu
Vulkánfíbr
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
XF850
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Laminátový kotouč
Brusiva
Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina)
60 mesh
vhodné pro materiál
hliník; Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566556 60
EAN / GTIN 4018875670279
Číslo výrobce 767027
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Univerzální fíbrový kotouč VSM XF 850 s vysokým a agresivním brusným výkonem při dlouhé životnosti. Chladný brus. Velmi vhodný pro všechny legované oceli a slitiny hliníku.
Druh zrna: Smíšené zrno keramika ZA s aktivní brusnou povrchovou úpravou (TOP SIZE).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.