Fíber tárcsa XF 850 (CER) 80

Cikkszám: 566556 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,36 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,13 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 982 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Alumínium
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XF850
Csiszolóanyag Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Csiszolóeszköz alapja Fíber tárcsa
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Alumínium
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566556 80
EAN / GTIN 4018875670439
Gyártó száma 767043

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Univerzális fíber tárcsa VSM XF 850 nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, hosszú élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Nagyon alkalmas minden ötvözött acélhoz és alumínium ötvözethez. Szemcsefajta: Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérral. Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek