Muela de fibra XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 566556 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,28 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,06 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.993 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
125 mm
Plato portante
Fibra volcánica
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Asiento
Perforación
Diámetro perforación H
22,23 mm
Grado de finura
basto/a
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Número de revoluciones máx.
12.200 min-1
Soporte del abrasivo
Fibra volcánica
Ligadura
Resina y resina sintética
Serie
XF850
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela de fibra
Abrasivos
Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla)
80 malla
Para material
aluminio; Acero fino
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566556 80
EAN / GTIN 4018875670439
Número del fabricante 767043
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal VSM XF 850 con rendimiento de abrasión elevado y agresivo y una larga duración. Rectificado frío. Muy adecuada para todos los aceros aleados y aleaciones de aluminio.
Tipo de grano: Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.