Kuituhiomalaikka XF 850 (CER) 80

Tuote nro.: 566556 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,53 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,28 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 982 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; alumiini
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja XF850
Hioma-aine Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Hioma-aineen alusta Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; alumiini
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566556 80
EAN / GTIN 4018875670439
Valmistajan numero 767043

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
Yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM XF 850, erittäin hyvä ja voimakas hiontateho, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Sopii erittäin hyvin kaikille seostetuille teräksille sekä alumiiniseoksille.
Hiomarae: Keramiikkarae (ZA-seos), jossa hiova pinnoite (TOP SIZE).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat