Diamantový dělicí kotouč, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 563490 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 2 mm
Hnací stroj Přímá bruska; Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Ocel
Typ ISO 1A1
Pojivo Galvanický
Šířka kmenového listu 1 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Plasty
Materiálová skupina plasty
Norma EN 13236
Označení zrnitosti 3M D427

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563490 125
EAN / GTIN 4007220806043
Číslo výrobce 4007220806043
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jednovrstvý, galvanicky povlakovaný diamantový dělicí kotouč s postranními ochrannými segmenty. Vysoký řezný výkon díky velkým prostorům na třísky. Celková šířka kotouče 2,0 mm, ocelový list 1,0 mm.

Použití:

Pro dělení, ořezávání a přiřezávání plastů zesílených vláknem (CFK/GFK) s úhlovými bruskami (vel. 115/125) nebo přímými bruskami (vel. 50/75) s upínacím trnem č. 563496.