• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dělicí kotouč PREMIUM***, ⌀ kotouče: 230mm

Artiklové číslo: 563250 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    174,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    144,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 2,5 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Otáčky max. 6 600 min-1
Typ ISO 41
Pevnost materiálu min. 7,5 mm
Pevnost materiálu max. 12,5 mm
Označení výrobce PREMIUM***
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Specifikace A30S-BFXA
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563250 230
EAN / GTIN 9003176370701
Číslo výrobce 637070
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný dělicí kotouč speciálně pro ocelové plechy, profily a trubky s nejlepší životností.
Není vhodný pro INOX (podíl Fe, S a Cl > 0,1agv %).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s vc.

Specifikace:

A30S-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.