• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MM EB.312A20-2T05 IC908 Výměnné kulové frézy z plného karbidu

Artiklové číslo: 5622259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622259
EAN / GTIN 7291075149302
Číslo výrobce 5622259
L-číslo L24060 1034

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,3″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,31″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,2″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 0,63″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.16″
  • Prumer rezu (DC): 0.31″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.35″
  • Celková délka (OAL): 0.63″

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny