• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

MM EB.312A20-2T05 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5622259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5622259
EAN / GTIN 7291075149302
Réf. fabricant 5622259
Article hors catalogue L24060 1034

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.31″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 0.63″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.16″
  • Diamètre coupant (DC): 0.31″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.35″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.63″

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout