H600 WXCU 080612HP IC808 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Artiklové číslo: 5606350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606350
EAN / GTIN 7291075236996
Číslo výrobce 5606350
L-číslo L23970 467

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 8,8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.86 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.34 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny