OXMT 050705-R-HP IC830 Osmihranné břitové destičky s vysokým posuvem a vyměnitelnými břitovými destičkami pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: L23910 1244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23910 1244
EAN / GTIN 7291075309287
Číslo výrobce 5607355

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 2,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku