OFCR 07T3-AEN IC908 Osmihranné břitové destičky s pozitivním náběhem a ostrou řeznou hranou

Artiklové číslo: 5602270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602270
EAN / GTIN 7291075110227
Číslo výrobce 5602270
L-číslo L23910 1030

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.35 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny