{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Starcke 540 FK | |
| Tvar | Tříhranný | |
| Šířka brusiva | 88 mm | |
| Délka brusiva | 93 mm | |
| Hnací stroj | Jiné | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 6 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 557636 80 | |
| EAN / GTIN | 4002748777752 | |
| Číslo výrobce | 177775 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |