Paperi-tarrahiomakolmiot (A) 6-kertainen rei’itys 80

Tuote nro.: 557636 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,63 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Leveys 88 mm
Pituus 93 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557636 80
EAN / GTIN 4002748777752
Valmistajan numero 177775

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi), kestävä ja tiheä sirottelu. Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Sopii:

Sopii Bosch Multi-Cutteriin.