• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Brusné papírové trojúhelníky se suchým zipem (A) 6násobné děrování, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 557636 180
Sleva
12,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    9,00 CZK 12,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    8,00 CZK 10,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Tříhranný
Šířka brusiva 88 mm
Délka brusiva 93 mm
Hnací stroj Jiné
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 6
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce Starcke 540 FK
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557636 180
EAN / GTIN 4002748777776
Číslo výrobce 177777
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (papír F) s vysokou pevností a hustým osazením. Vysoký brusný výkon díky speciálně upravenému korundu (A).

Použití:

Univerzální použití k broušení kovů, neželezných kovů, laku, barev, dřeva a plastů.

Vhodné pro:

Vhodné pro Bosch Multi-Cutter.