Brusni trikotniki, brusni papir (A) 6 lukenj 80

Št. art.: 557636 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,55 € / kos
  • od 50 kos
    0,46 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 88 mm
Dolžina 93 mm
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557636 80
EAN/GTIN 4002748777752
Številka proizvajalca 177775

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir) z veliko trdnostjo in gosto porazdelitvijo zrn. Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetne mase.

Primerno za:

Primerno za večnamenski rezalnik Bosch.