Brusné papírové trojúhelníky se suchým zipem (A) 6násobné děrování, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 557636 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    12,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    10,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
783 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Starcke 540 FK
Popis – formulář Tříhranný
Šířka brusiva 88 mm
Délka brusiva 93 mm
Nosný kotouč papír
Hnací stroj Jiné
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 6
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557636 120
EAN / GTIN 4002748777769
Číslo výrobce 177776
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (papír F) s vysokou pevností a hustým osazením. Vysoký brusný výkon díky speciálně upravenému korundu (A).

Použití:

Univerzální použití k broušení kovů, neželezných kovů, laku, barev, dřeva a plastů.

Vhodné pro:

Vhodné pro Bosch Multi-Cutter.