{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | Tříhranný | |
| Šířka brusiva | 83 mm | |
| Délka brusiva | 83 mm | |
| Nosný kotouč | papír | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Označení výrobce | Starcke 540 FK | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 180 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 557635 180 | |
| EAN / GTIN | 4002748777721 | |
| Číslo výrobce | 177772 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |