Vějířovitý kotouč, ⌀ 38 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 555917 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    205,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    171,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 846 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 38 mm
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti střední
Doporučené otáčky max. 7 500 min-1
Otáčky max. 13 000 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo plast
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max. 180
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555917 180
EAN / GTIN 4067263290704
Číslo výrobce 555917 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.