Textilní kroužek s jemným lešticím rounem k vyleštění, ⌀ kotouče: 250mm

Artiklové číslo: 555747 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 250 mm
Šířka kroužku 18 mm
⌀ otvoru 40 mm
⌀ redukčního kroužku 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ redukčního kroužku 1 palec; 1/2 palec
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Číslo výrobce 555747 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba lešticí pasty, dobrá životnost − netřepí se.
Textilní kroužek ovinutý kolem lepenkového jádra (uchycení).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 − 30 m/s).
Nejjemnější lešticí rouno se používá k vyleštění všech kovů i plastů.