• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Metallreduzierflansch-Paar, aufbohrbar, ⌀ 54 mm, passend für Bohrungs-⌀: 54mm

Artikel-Nr.: 555140 54

Variante und Stückzahl wählen

passend für Bohrungs-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohren 54 mm
Oberfläche verzinkt
Produktart Reduzierring
Durchmesser außen d2 54 mm
Durchmesser innen min. d1 54 mm
Material Metall
Inhalt 2 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555140 54
EAN / GTIN 4045197525758
Herstellernummer 555140 54
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schleiflamellenräder Nr. 555145 / 5150.