Sada s rychlovýměnných systémů, ⌀ 50,8 mm, Typ: SET

Artiklové číslo: 554077 SET
Sleva
1 320,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 33 ks
Tvar plochý
Průměr 50,8 mm
Průměr hřídele 6 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň tvrdosti Středně tvrdý
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Keramické zrno (CER); karbid křemíku (SiC)
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554077 SET
EAN / GTIN 4062406773991
Číslo výrobce 554077 SET
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sortiment rychlovýměnných nástrojů pro vícestupňové procesy broušení soptimálně sladěnými postupy obrábění.

Obsah:

Po 5× brusných kotoučích CER č. 554012 vel. 36, 80 a 120.
2× kotouče na hrubé čištění SiC č. 554050 CRS.
Po 3× čisticích kotoučích A č. 554054 vel. MED, FINE.
Po 3× vláknitých dokončovacích kotoučích A č. 554042 vel. 100, 180 a 280.
Gumový brusný disk, stopka ⌀ 6 mm, středně tvrdý, 50 mm, č. 554093 50.