Sada lešticích houbiček CaraFin 5dílná, ⌀ 20 mm, Zrnitost: D151µm

Artiklové číslo: 553992 D151
Sleva
758,00 CZK
Nastavit cenu 5 ks (CZK 80,60 / 1 ks)
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CaraFin
Brusné zkratky D
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Stupeň leštění předleštění
Barva růžová
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Číslo výrobce 553992 D151
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí houbička CaraFin z elastického materiálu PU pro maximální možnosti přizpůsobení komplexním tvarům obrobků. Z obou stran osazeno diamantem.

Použití:

Ideálně vhodné k použití v kombinaci se stopkou č. 553997 43 a mikro brusným systémem č. 078140 a 078150.